デオケア 貼る消臭剤
フタの内側に貼るだけ!使用済シーツや猫砂のイヤなニオイを活性炭で強力脱臭。
ペットシーツ・猫砂のペール用活性炭でペール内の悪臭を吸着して消臭。
ペットの糞尿臭を強力脱臭。糞尿臭の原因になる悪臭成分、アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、インドール、メチルメルカプタンなどをしっかり脱臭。
猫用ドーム型トイレにもご使用いただけます。(トイレの形状・材質によっては取り付けできない場合もあります)。
- 材質
- ケース:PP、カートリッジ:活性炭、ポリエステル
- 質量(g)
- 48
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 約9.3×8.5×2.5
- 内容量
- 1箱(1個)
動物用品 の新着商品
カテゴリ































