フェレット ニームシャンプー
神秘の樹木「ニーム」成分を配合したフェレット用シャンプー
無着色で、防腐剤や鉱物油を不使用。自然由来の界面活性成分を使用しています。
低刺激性で優れた洗浄力。数々の薬効と、ダニ等の害虫忌避成分を持つ哺乳類に無害なニームの葉エキスを配合
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 70×50×165
- 対象
- 生体:フェレット
- 原材料
- ココイルメチルタウリンNa、ココイルグルタミン酸K、ココアンホ酢酸Na、ラウリン酸ポリグリセリル‐10、グリセリン、トリオクタノイン、ヒアルロン酸Na、ニーム葉エキス、キサンタンガム、カチオン化ヒドロキシエチルセルロース‐2、HEDTA‐3Na、クエン酸、クエン 酸Na、エタノール、水、亜塩素酸Na、香料
- 内容量
- 1本(250mL)
動物用品 の新着商品
カテゴリ