WILD
涼感 天然石
小動物に気持ちいい避暑スペースを。なめらかな石面が穏やかに体温を放熱します。
材質
天然石(花崗岩)
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81861976
S508
S
90×90×10
生体:ハムスター
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
81862098
S509
M
200×150×10
生体:うさぎ・モルモット・チンチラ等の小動物
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
81862107
S511
L
260×190×15
生体:うさぎ・モルモット・チンチラ等の小動物
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください