WILD
フォレストステージ コーナー
コーナーに設置でスペースを上手に活用
左右どっちでもOKリバーシブル
材質
天然木
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81861696
J104
M
(約)230×230×45
生体:チンチラ、うさぎ、デグー、シマリス、モモンガ等
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
81862570
J103
S
(約)180×180×40
生体:シマリス・テグー・モモンガ・チンチラ等
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください