レンズケース LSC-0811
レンズを保護する、巾着タイプのレンズケースです。
- 対応レンズ
- M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 II、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO、M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II、M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO、M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro、M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
- 内容量
- 1個
注意
※対応レンズはメーカーサポートサイトをご確認ください。カメラ交換レンズアクセサリ の新着商品
カテゴリ