コンパクトスピーカ 30W黒
高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。
ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。
屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
- 付属品
- U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、端子カバー取付ねじ…4
- 質量(kg)
- 2.8
- 寸法
- 162(W)×274(H)×164(D)mm
- 形式
- エンクロージャ:密閉型
- 使用温度範囲
- -10℃~+50℃
- 仕上
- エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
- 周波数
- クロスオーバー:4.5kHz
- 保護等級
- IPX4
- 周波数特性
- 80Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時
- インピーダンス
- 8Ω、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)
- 入力端子
- M4ねじ端子 バリアー間隔9mm
- スピーカー
- 10W、30W時:L級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)、低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター
- 指向角(°)
- 水平:100°、垂直:100°
- 設置場所
- 屋内,軒下
- 指向性
- W(0℃以上30℃未満 Q=5、30℃以上60℃未満 Q=3、60℃以上90℃以下 Q=0.8)
- 出力レベル
- 89dB(1W、1m)半自由音場設置時
- 許容入力
- 定格ノイズ:60W(8Ω)、連続プログラム:120W(8Ω)
- 定格入力
- 30W(100系)
- 音響パワーレベル(dB)
- 90
- 内容量
- 1個
安全用品 の新着商品
カテゴリ




















