コンパクトスピーカ 30W黒
高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。
優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。
付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。
簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
- 付属品
- スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式
- 仕様
- 別売品:アダプター金具:HY-F05B、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。
- 質量(kg)
- 2.7
- 寸法
- 162(W)×274(H)×164(D)mm
- 形式
- エンクロージャ:バスレフ型
- 使用温度範囲
- -10℃~+50℃
- 仕上
- エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)
- 周波数
- クロスオーバー:4.5kHz
- 周波数特性
- 60Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時
- インピーダンス
- 330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)
- 入力端子
- プッシュターミナル
- スピーカー
- 10W、30W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)、低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター
- 指向角(°)
- 水平:100°、垂直:100°
- 設置場所
- 屋内
- 指向性
- W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)
- 出力レベル
- 90dB(1W、1m) 半自由音場設置時
- 定格入力
- 30W
- 音響パワーレベル(dB)
- 90
- 内容量
- 1個
安全用品 の新着商品
カテゴリ






















