曜日別特売

ペットカート プレンタ

ペットカート プレンタ - Richell(リッチェル)

仕切りを立てて、たっぷり収納
必要な荷物がすぐ取り出せるペットカートです。
ペットと荷物のスペースを区切ることができる仕切り付きペットカートです。
背面からも荷物の出し入れができるファスナー付き。
仕切りを倒してペットスペースを広く使うことも出来るので多頭飼いの方にも便利です。
ハンドルの折りたたみロックを解除して、片手で簡単に折りたためます。
直径30cmの大きなタイヤで、取り回ししやすく、段差も楽に乗り越えられます。
路面状況に応じて、前輪を360℃旋回から直進に固定できます。
飲み物や小物などを入れられるドリンクホルダー付き。
後輪ストッパーを下げるとロックがかかります。
ペットが飛び出さないように固定することができるリード2本付。

材質
フレーム:スチール (エポキシ塗装)、樹脂部:ナイロン、ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、布部:ポリエステル
色
グレー
質量(g)
10800
耐荷重(kg)
キャリー:20、バスケット:2、ドリンクホルダー:1
寸法(cm)
115×55×106H
対象
超小型犬~中型犬用
内寸(cm)
キャリー:32×62×20H
折りたたみ寸法(cm)
50×55×103H
体重(kg)
目安体重: 20以下
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81889721-
オープン
¥30,980
¥34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする