Richell(リッチェル)
グルー ペック
遊びながらフードをゆっくり食べられる
遊びながら知育できる知遊玩具です。
中に入れてあるフードを食べようと、積極的に取り出す努力をすることで知育につながります。
材質
本体:合成ゴム
色
オレンジ
サイズ
S
質量(g)
100
寸法(cm)
7.6×7.6×5.7H
対象
小型犬
体重(kg)
体重目安:6~9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81889635
-
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください