薄型5灯LEDワークライト
5灯LED搭載の高輝度ワークライト
白色発光+橙色点滅機能付き
DC12V~24V対応
2400lmの高輝度設計(理論値)
IP68防水仕様
アルミダイキャストボディ採用
建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能
簡単取付タイプ
長寿命LEDチップ採用
+70℃~-30℃の耐熱性
本体重量290g(本体のみ)
薄型タイプ
- 幅(mm)
- 30
- 縦(mm)
- 125
- 横(mm)
- 105
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
その他フォークリフト用品 の新着商品
カテゴリ




















