トーカイスクリーン
パネル
リラレーションパネル
簡単設置で多彩なオプション、防炎タイプもあります。
用途
防炎パネル
幅(mm)
900
質量(kg)
12.9
高さ(mm)
1830
奥行(mm)
36
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81904701
RLF-1809 アコーンブラウン
アコーンブラウン
¥
48,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81904755
RLF-1809 スティールグレー
スティールグレー
¥
48,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。