靴磨きクリーナー

靴磨きクリーナー - エネロ(enero)

出先で汚れた時に役立ちます、ハンドバックに1~2枚入れとくと便利です。
名刺交換のノベルティーにも使えます。
スニーカーから革靴まで使えます。

用途
皮革・合成皮革・ゴム素材等の表面の汚れ取り。
成分
ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、保湿剤、PH調整剤、平滑剤、抗菌剤
使用方法
【1】パックから取り出してお使いください【2】汚れた部分もしくは全体をふき取ってください
内容量
1パック(5枚)
注意
※用途以外には使用しないで下さい
※特殊な樹脂加工には使用しないでください
※水洗いできるものに限ります
※エナメル等光沢がある場合はウエスで油分をお取りください
※直射日光、高温多湿を避け常温でお子様の手の届かない場所に保管してください
※素材により色落ち変色、シミになる場合がございます。
※水にぬれることで色落ち変色する素材にはご使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819230593164
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする