山城謹製 バイクカバー まと丸くん

山城謹製 バイクカバー まと丸くん - 山城山城謹製 バイクカバー まと丸くん - 山城山城謹製 バイクカバー まと丸くん - 山城山城謹製 バイクカバー まと丸くん - 山城

バイクカバーの置き場所に困っていませんか?
「ベランダに置いたら砂やホコリまみれ…」「風で飛ばされてしまわないか心配…」そんな悩みを解決するのが、「まと丸くん」です。
このカバーは収納ポケット一体型設計で、使用後はカバーをそのままポケットに収納可能。
コンパクトにまとまるため、風で飛ばされる心配もなく、ベランダや駐輪場でもスッキリ保管できます。
収納ポケットは大きめ設計なので、急いでいる時でも簡単に収納できます。
素材には厚手ポリエステルオックス300D撥水生地を採用し、耐久性と防水性を確保(
完全防水ではありません)。
さらに、マフラー部には耐熱パッドを搭載し、安心して使用できます。
チェーンホールやベンチレーション、センターバックルなど機能性も充実。
前後の持ち手カラーを赤と黒で分け、取り付けも簡単です。
チャックはグローブ着用時でも開閉しやすい大きさで、使いやすさを配慮した設計です。
「まと丸くん」で、大切なバイクを汚れや風から守り、収納の悩みを解決しましょう!

仕様
【耐熱パッド】マフラー部対応、【ベンチレーション】ハンドル側、【チェーンホール】前後装備、【センターバックル】固定用
色
シルバー
持ち手
フロント2か所、リア1か所
収納方法
一体型収納ポケット
素材
ポリエステルオックス300D
内容量
1個
注意
※・撥水機能は徐々に低下します。必要に応じて市販の撥水スプレーをご使用ください。
※・ゴミや汚れ、濡れたまま放置すると撥水性能が落ちます。ぬるま湯または水で汚れを落とし、しっかり乾燥させてから使用してください。
※・縫製品のため完全防水ではありません。止水加工はされていません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81928431YKC005/L2100×1350×1030L
¥7,500
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
81928476YKC005/LL2300×1350×1000LL
¥8,000
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
81928607YKC005/3L2400×1450×10503L
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする