曜日別特売

フレッシュサンフラワーアレンジ[ストエキオリジナル]

フレッシュサンフラワーアレンジ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスフレッシュサンフラワーアレンジ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスフレッシュサンフラワーアレンジ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスフレッシュサンフラワーアレンジ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスフレッシュサンフラワーアレンジ[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス
サイズ(cm)
幅30×奥行25×高さ55
寸法(cm)
ベース:幅15×奥行15×高さ13.5
素材
ポリエステル・ポリスチレンベース:プラスチック
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8193558955-14-2-1
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする