曜日別特売

ひまわりアレンジ

ひまわりアレンジ - ストア・エキスプレスひまわりアレンジ - ストア・エキスプレスひまわりアレンジ - ストア・エキスプレスひまわりアレンジ - ストア・エキスプレスひまわりアレンジ - ストア・エキスプレス
サイズ(cm)
幅21×奥行17×高さ21
寸法(cm)
ベース:幅12×奥行12×高さ6.8
素材
ポリエステル・ポリスチレンベース:プラスチック
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8193544955-14-3-1
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする