ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム ネットタイプ ホワイト

ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム ネットタイプ ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム ネットタイプ ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム ネットタイプ ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム ネットタイプ ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム ネットタイプ ホワイト - ストア・エキスプレス

エンドフレームが正面から取り付けでき、SF中央両面本体への後付けが簡単です。 棚板や角バー、ネットフックなど、様々な展開が可能です。

耐荷重(kg)
20
素材
スチール製 粉体塗装
内容量
1台
注意
※サブサイズ:ネットピッチ:5cm 直径3mm スリット芯々:58.8cm (片面)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819353001001-8606幅60×高さ135cm幅60.2×高さ130.8
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819353881001-8656.5幅60×高さ150cm幅60.2×高さ145.8
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする