ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム オープンタイプ ブラック
エンドフレームが正面から取り付けでき、SF中央両面本体への後付けが簡単です。棚板や角バー、ネットフックなど、様々な展開が可能です。オープンタイプにはオプションのパネル((990-1310/1315/1320/1330)を取り付けることができるので、ディスプレイが自由自在。
- 質量(kg)
- 5.5
- 寸法
- 幅60×高さ150cm
- サイズ(cm)
- 幅60.2×高さ145.8
- 耐荷重(kg)
- 20
- 素材
- スチール製 粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※サブサイズ:スリット芯々:58.8cm (片面)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81935318 ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム オープンタイプ ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81935318-260629-02.jpg)
![注文コード:81935318 ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム オープンタイプ ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81935257-260629-08.jpg)
![注文コード:81935318 ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム オープンタイプ ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81935318-260629-04.jpg)












