LEDちょうちんガーランドライト12球

LEDちょうちんガーランドライト12球 - ストア・エキスプレスLEDちょうちんガーランドライト12球 - ストア・エキスプレスLEDちょうちんガーランドライト12球 - ストア・エキスプレスLEDちょうちんガーランドライト12球 - ストア・エキスプレスLEDちょうちんガーランドライト12球 - ストア・エキスプレスLEDちょうちんガーランドライト12球 - ストア・エキスプレスLEDちょうちんガーランドライト12球 - ストア・エキスプレス

小スペースにも手軽に飾れるガーランドタイプ! 小さなちょうちんが12個ついたかわいらしいLEDガーランドです。お祭りや縁日の飾りとしてもお使いいただけます。

用途
LEDライト:常点のみ電池式(単3×3本・別売)電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。(
電池の種類により異なります。) 両端取付用リング付き箱入り
取り付けの際は、ひもや結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質
紙・プラスチック
長さ(m)
2.3
内容量
1本
注意
※サブサイズ/ライト間隔:19cm ボール:直径7cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819361858185-5704
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする