ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ホワイト
背面パネルの取り付け簡単! 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。[1001-7061/8020/7065/7071/7080/7075]のパネルは表裏化粧仕上げしています。
- 用途
- 【セット内容】[1001-7055]本体×1 バックネット×1 [1001-7061/8020/7065/7071/7080/7075]本体×1 バックパネル×1
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 90×135×70
- 内容量
- 1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w ※[1001-7080/7075]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
種別
質量(kg)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥588~/税込¥647~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥963~/税込¥1,059~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,497~/税込¥1,647~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,497~/税込¥1,647~ |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81933699 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933699-260629-02.jpg)
![注文コード:81933699,81933961,81933988,81934085,81934259,81935169 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933699-260629-04.jpg)
![注文コード:81933699,81933961,81933988,81934085,81934259,81935169 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933699-260629-06.jpg)
![注文コード:81933699,81933961,81933988,81934085,81934259,81935169 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933699-260629-08.jpg)
![注文コード:81933699,81933961,81933988,81934085,81934259,81935169 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933699-260629-10.jpg)
![注文コード:81934085 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933717-260629-12.jpg)
![注文コード:81933699,81933961,81933988,81934085,81934259,81935169 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933717-260629-14.jpg)
![注文コード:81933988 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933735-260629-12.jpg)












