ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ブラック

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレス

背面パネルの取り付け簡単! 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。[1001-7181/8035/7185/71891/7200/7195]のパネルは表裏化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1001-7175]本体×1 バックネット×1 [1001-7181/8035/7185/71891/7200/7195]本体×1 バックパネル×1
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×135×70
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※[1001-7200/7195]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
種別
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1001-7175 81933945819339451001-7175ネットタイプ7.5 (ネットを除く)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-7200 81934006819340061001-7200ブラック有孔パネル付き7.5 (パネルを除く)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-8035 81934487819344871001-8035ホワイトパネル付き7.5 (パネルを除く)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-7195 81934785819347851001-7195ラスティック柄有孔パネル付き7.5 (パネルを除く)
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-7170 81934855819348551001-7170オープンタイプ7.5
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-7181 81934889819348891001-7181エクリュパネル付き7.5 (パネルを除く)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819342501001-7185ダークブラウンパネル付き7.5 (パネルを除く)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819346091001-7191ラスティック柄パネル付き7.5 (パネルを除く)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥588~/税込¥647~
北海道地方数量1につき¥963~/税込¥1,059~
沖縄地方数量1につき¥1,497~/税込¥1,647~
離島数量1につき¥1,497~/税込¥1,647~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする