ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ホワイト - ストア・エキスプレス

背面パネルの取り付け簡単!豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。幅120cmタイプは中央ダブルスリット柱仕様で幅60cm使いが可能です。[1002-6561/7690/6565/6571/6580/6585]のパネルは表裏化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1002-6555]本体×1 バックネット×2 [1002-6561/7690/6565/6571/6580/6585]本体×1 バックパネル×2 【サブサイズ】スリット芯々:端から端幅118.8cm 端から中央幅58.8cm
耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※[1002-6580/1002-6585]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
種別
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1002-6585 81934311819343111002-6585ラスティック柄有孔パネル付き8.8 (パネルを除く)120×135×77
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1002-6565 81934706819347061002-6565ダークブラウンパネル付き8.8 (パネルを除く)120×135×74
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1002-6555 81934846819348461002-6555ネットタイプ8.8 (ネットを除く)120×135×71
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1002-7690 81934898819348981002-7690ホワイトパネル付き8.8 (パネルを除く)120×135×73
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1002-6550 81934959819349591002-6550オープンタイプ8.8120×135×70
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1002-6580 81935090819350901002-6580ブラック有孔パネル付き8.8 (パネルを除く)120×135×76
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819339181002-6571ラスティック柄パネル付き8.8 (パネルを除く)120×135×75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819345301002-6561エクリュパネル付き8.8 (パネルを除く)120×135×72
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥647~/税込¥712~
北海道地方数量1につき¥1,059~/税込¥1,165~
沖縄地方数量1につき¥1,647~/税込¥1,812~
離島数量1につき¥1,647~/税込¥1,812~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする