ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ブラック
背面パネルの取り付け簡単!幅120cmタイプは中央ダブルスリット柱仕様で幅60cm使いが可能です。[1002-6641/7700/6645/6651/6660/6665]のパネルは表裏化粧仕上げしています。
- 用途
- 【セット内容】[1002-6635]本体×1 バックネット×2 [1002-6641/7700/6645/6651/6660/6665]本体×1 バックパネル×2 【サブサイズ】スリット芯々:端から端幅118.8cm 端から中央幅58.8cm
- 耐荷重(kg)
- 80
- 内容量
- 1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w ※[1002-6660/1002-6665]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
種別
質量(kg)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥647~/税込¥712~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,059~/税込¥1,165~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,647~/税込¥1,812~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,647~/税込¥1,812~ |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81933681 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933681-260629-02.jpg)
![注文コード:81933681,81933769,81933796,81934286,81934995,81935047 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933665-260629-04.jpg)
![注文コード:81933681,81933769,81933796,81934286,81934995,81935047 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933665-260629-06.jpg)
![注文コード:81933681,81933769,81933796,81934286,81934995,81935047 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933665-260629-08.jpg)
![注文コード:81933681,81933769,81933796,81934286,81934995,81935047 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933708-260629-12.jpg)
![注文コード:81933681,81933769 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933717-260629-12.jpg)
![注文コード:81933681,81933769,81933796,81934286,81934995,81935047 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933717-260629-14.jpg)
![注文コード:81933769 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ135cm ブラック - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81933769-260629-02.jpg)












