[iPhone 16専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース
「BeBling」は、iFaceから登場したコンセプトシリーズ。
「BeBling Wave」は美しいきらめきとウェーブデザインで、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、ホワイトオーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。
ウェーブデザインと美しい光沢感を備えたクリアケース。耐衝撃性も高く、日常の使用に耐える丈夫な設計です。背面のクリア感とフチのメタリック感の対比がアクセントになっています。
MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応
耐衝撃性が高く、日常の使用に耐える丈夫な設計
クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
手にしっかりフィットする3D形状のウェーブで持ちやすい
画面とカメラを守る、フチ高設計
カメラホール周りには「BY YOUR SIDE,iFace」の文字入り
ポリカーボネートとTPUの2素材で、端末をしっかり保護
選べる2カ所のストラップホール付き
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
別売りのiFaceから発売しているストラップホルダーやガラスフィルム、インナーシートとの併用が可能
- 材質
- ポリカーボネート、TPU、マグネット
- 質量(g)
- 47
- 寸法(cm)
- 15.7×8.3×1.4
- 保証期間
- ご購入日から30日
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用の充電器によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。※インナーシート利用可能枚数:1枚まで
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の分解、加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※兼用ケースの場合 本製品は複数の機種に装着可能な兼用ケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが片寄ります。
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81947656 [iPhone 16専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947656-260716-02.jpg)
![注文コード:81947656 [iPhone 16専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947656-260716-04.jpg)
![注文コード:81947656 [iPhone 16専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947656-260716-06.jpg)
![注文コード:81947656 [iPhone 16専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947656-260716-08.jpg)
![注文コード:81947656 [iPhone 16専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947656-260716-10.jpg)
![注文コード:81947900 [iPhone 16専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947900-260716-02.jpg)
![注文コード:81947900 [iPhone 16専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947900-260716-04.jpg)
![注文コード:81947900 [iPhone 16専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947900-260716-06.jpg)








![iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース シルバーリングスタンド トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース シルバーリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077421-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース ブラックリングスタンド トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース ブラックリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077326-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリア トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077247-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077211-261014-02.jpg)



