曜日別特売

iFace MagSynq カードウォレット(フリップスタンド)

iFace MagSynq カードウォレット(フリップスタンド) - iFaceiFace MagSynq カードウォレット(フリップスタンド) - iFaceiFace MagSynq カードウォレット(フリップスタンド) - iFaceiFace MagSynq カードウォレット(フリップスタンド) - iFaceiFace MagSynq カードウォレット(フリップスタンド) - iFaceiFace MagSynq カードウォレット(フリップスタンド) - iFaceiFace MagSynq カードウォレット(フリップスタンド) - iFaceiFace MagSynq カードウォレット(フリップスタンド) - iFace

カードを3枚まで収納することができる、スタンド機能付き多機能カードウォレット。
可動域の広いスタンドは、ほぼ垂直にも立てることができるため動画視聴はもちろん、自撮りやテレビ電話にも便利。
高さや角度の調整が可能
スタンド部分に最大180°開閉可能なヒンジを採用しているので、好きな角度に調整OK
さらに立ち上がり部分により、サッとスマホの高さを上げられる設計
スマホを垂直にして撮影が可能
立ち上がり部分が上がっている状態で、スマホを起こせば角度を垂直にキープ
3ヶ所のカードポケット
内ポケット×2(カード収納:1枚ずつ)
ウォレットを開けば、カードを出さずにそのままタッチ決済OK
ポケットが半透明なので、大事なカード情報を保護
カードが取り出しやすいホール付き
外ポケット×1(カード収納:1枚)
カードを出さずにそのままタッチ決済OK
背面にシリコン印刷があり、ウォレットが横ブレしにくい
正面、背面にiFaceのロゴ入り
MagSafe対応、付け外し簡単
安定性を考慮したデザイン設計(スタンド部分の縁は、生地の厚みを増し変形がしにくい)

用途
動画視聴、テレビ通話、撮影スタンド、スマホスタンド
材質
ポリウレタン、マンガン鋼、マグネット、ポリカーボネート、シリコン
質量(g)
99
対応機種
MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース
寸法(cm)
10.0×6.5×1.4
内容量
1個
注意
※垂直姿勢でカメラ撮影などにご使用の場合は、スタンドの角度を調整してカメラ撮影時に自立することを確認してご使用ください。
※ご使用の環境、機種によっては再現できない可能性があります。
※iPhone 13mini、iPhone 12mini用のiFace Reflectionケース(Magneticケース含む)にはご使用いただけません。
※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。
※GalaxyS26、S25シリーズのiFace MagSynqケースとの併用はできません。First Class MagSynqケースはカメラ撮影時に取り外せば併用可能です。
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の分解、加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※本製品はMagSafe対応iPhoneおよびMagSafe対応デジタルデバイスケース専用アクセサリーです。
※カードポケットへ複数枚の非接触式ICカードを収納すると、カード同士の干渉が発生する場合があります。その際は、非接触式ICカードの収納枚数を1枚にしてご使用ください。
※本製品は磁石を使用しています。製品内側のカードポケット部分には磁気カードを近づけたり収納しないでください、読み取りができなくなる場合があります。特に、キャッシュカードなど大事な磁気情報を含むカードの取り扱いには十分ご注意ください。本製品の磁力によるカードのデータ破損などに対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※ケースの貼り付け箇所の素材や形状によっては、経年変化などによりケースの剥がれ、破損、変色が生じる可能性があります。
※MagSafe対応デジタルデバイスケースのサイズや形状によって本製品に装着できない場合があります。あらかじめご確認ください。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリなどとの接触により圧痕や擦れ傷が付くことがあります。
※本製品の長時間装着により、ケースに圧痕、擦れ傷などが発生することがあります。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※風合いや色には個体差があります。
※水に濡れた場合は乾いた布ですぐに水気を取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
※クリーナーをご使用の場合、目立たない面で試してからご使用ください。
※長期間保管時には、湿気の少ない日陰で保管してください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8194741041-190276ペールブルー
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
8194773541-190269ブラック
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
8194794541-190252オフホワイト
オープン
¥4,500
¥4,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする