[iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース
背面がミラータイプのReflectionシリーズが登場。
ミラーの存在感で、あなたのスタイルに個性をプラスして、よりスタイリッシュなコーディネートに。
外出時の身だしなみチェックや、外カメでの自撮りにも便利。
鏡としても使用可能なスマホケース
身だしなみチェック用のミラーにも
外カメでの撮影時、自身を映しながら撮影できる
AFコーティングにより、指紋や皮脂汚れが付着した場合でも拭き取りやすい
便利なMagSafeアクセサリー対応
スマホリングや充電器などをマグネットで着脱可能
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
持ちやすいだけではなく、落としても安心の耐衝撃性
強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護
背面は強化ガラス、表面硬度9Hで傷が付きにくい
ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心
画面とカメラを守るフチ高設計
シグネチャーボール搭載でストラップアレンジが楽しめる
- 材質
- ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU、マグネット
- 質量(g)
- 43
- 寸法(cm)
- 16.7×8.2×1.4
- 保証期間
- ご購入日から6ヶ月
- 内容量
- 1個
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※本製品の背面はメタル蒸着ミラーとなっていますが、極薄膜のためワイヤレス充電速度や発熱などへの影響は気にせずご使用が可能です。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、デジタルデバイスのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※本製品の内側はPC素材のため、摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81947516 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947516-260716-02.jpg)
![注文コード:81947516 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947516-260716-04.jpg)
![注文コード:81947516 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947516-260716-06.jpg)
![注文コード:81947516 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947516-260716-08.jpg)
![注文コード:81947516 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947516-260716-10.jpg)
![注文コード:81947665 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947665-260716-02.jpg)
![注文コード:81947665 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947665-260716-04.jpg)
![注文コード:81947665 [iPhone 17 Pro専用]iFace Reflection Mirror MagSynq 強化ガラスケース - iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81947665-260716-06.jpg)








![iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース シルバーリングスタンド トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース シルバーリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077421-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース ブラックリングスタンド トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Mag-on Loop] マグネット吸着式アクセサリー対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース ブラックリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077326-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリア トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077247-261014-14.jpg)
![iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ iPhone 15 / 14 / 13 [Silky Armor] マグネット吸着式アクセサリー対応 シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06077211-261014-02.jpg)