マークタス フットブラシ

マークタス フットブラシ - Richell(リッチェル)

愛犬と一緒に、大自然へGO
少量の水で洗える脚洗いブラシです。
やわらかい素材のブラシなので、握ってしっかり洗えます。
ストラップ付きで手首に引っかけたまま使用できるので、脚を洗った後、素早く拭くことができます。
裏返して、体のブラッシングにも便利です。

材質
本体:シリコーンゴム、ストラップ:ポリエステル・ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
66
寸法(cm)
7.6×7×12H
対象
犬用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81952617-
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする