Richell(リッチェル)
グルー ベンド
遊びながらフードをゆっくり食べられる
遊びながら知育できる知遊玩具です。
中に入れてあるフードを食べようと、積極的に取り出す努力をすることで知育につながります。
材質
本体:合成ゴム
色
オレンジ
サイズ
SS
質量(g)
50
寸法(cm)
12×4.5×4.5H
対象
超小型犬
体重(kg)
体重目安:6以下
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81952678
-
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください