潜熱蓄熱式ミラー 丸型 Φ1000
潜熱蓄熱式ミラーは、鏡面に内蔵された潜熱蓄熱材により、昼間の太陽光を蓄熱し、夜間から早朝にかけての温度が下がる時間帯に放熱することにより、鏡面の曇りや氷結を防ぎます。
- 用途
- 車両の出入り口や通路の安全確認に。
- 付属品
- 取付金具
- 仕様
- 設置基準合格品
- 形状
- 丸型
- 寸法(mm)
- 1000×1000
- 質量(kg)
- 24.8
- 板厚(mm)
- 1
- 像の大きさ(曲面R)
- 3600
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
道路用品 の新着商品
カテゴリ
























