曜日別特売

チタニアミラー 丸型 Φ600

チタニアミラー 丸型 Φ600 - ナック・ケイ・エスチタニアミラー 丸型 Φ600 - ナック・ケイ・エス

チタニアミラーは、耐熱・耐衝撃性に優れたステンレス鏡面を、特殊な光酸化コート液でコーティングし、鏡面を超親水化することにより防汚防曇効果を発揮します。

用途
車両の出入り口や通路の安全確認に。
付属品
取付金具
仕様
設置基準合格品
形状
丸型
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
6
板厚(mm)
0.8
像の大きさ(曲面R)
2200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合支柱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819654796300095713Φ76.3
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
819656466300095715Φ101.6
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
819658656300095714Φ89.1
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする