ステンレスミラー 丸型 Φ1000
耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。
- 用途
- 車両の出入り口や通路の安全確認に。
- 付属品
- 取付金具
- 仕様
- 設置基準合格品
- 形状
- 丸型
- 寸法(mm)
- 1000×1000
- 質量(kg)
- 17
- 板厚(mm)
- 1
- 像の大きさ(曲面R)
- 3600
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
道路用品 の新着商品
カテゴリ






















