曜日別特売

ステンレスミラー 角型 450×600

ステンレスミラー 角型 450×600 - ナック・ケイ・エス

耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。

用途
車両の出入り口や通路の安全確認に。
付属品
取付金具
仕様
設置基準合格品
形状
角型
質量(kg)
5.2
板厚(mm)
0.9
像の大きさ(曲面R)
2200
高さ×幅(mm)
450×600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合支柱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819654276300095679Φ101.6
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
819656016300095677Φ76.3
オープン
¥40,980
¥45,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
819658906300095678Φ89.1
オープン
¥40,980
¥45,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする