AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ハードケース クリア 軽量 ストラップホール付
超軽量なポリカーボネートケース/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載
- 材質
- PC
- 色
- クリア
- 質量(g)
- 本体:17 パッケージ:61
- 本体質量(g)
- 17(本体)、61(パッケージ込)
- パッケージサイズ(mm)
- 本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20
- 対応機種
- AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
- 内容量
- 1個
AQUOSケース の新着商品
カテゴリ


































