カーナビゲーション 9インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ
2025年7月末時点の地図データを収録。全国の有料道路や国道、スマートインターチェンジ等の新しい情報を網羅!
一部道路、施設等データを除きます。
2025年度版地図データ件数(住友電工システムソリューション社製)
・住所登録データ:約3,720 万件
・電話番号データ:約404 万件
・周辺検索データ:約66 万件
・施設(名称)検索データ:約 66 万件
・レーンガイド一般道路:約14.7 万件
・方面案内一般道路:約11.6 万件
・交差点表示:2画面交差点拡大表示
・地図スケール:詳細地図:10m/25m/50m、標準地図:100m~50km
・縮尺レベル:12段階
・ジャンクションビュー:対応
・レーン表示:対応
全国1,401都市の詳細地図を収録。 細い道路や主要な建物・施設などを、通常の地図よりも詳しく表示します。(
都市によって表示内容に差異があり、すべての建物、細い道路が表示されるわけではありません)
進行方向に関わるルート案内を2画面で詳細に表示します
車のエンジン(ACC)ON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。また、目的地を記憶して、ルート走行を再スタートできます
◇サイズ(約):幅223×高さ136×奥行21 mm
◇重量:約413g
◇原産国:中国
◇マップソフト容量:8GB内蔵メモリー
◇microSDスロット:32GBまでのmicroSD/SDHCカード(
カード別売)
◇LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(800×480 pixel)
◇内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)
◇イヤホン:2.5mmステレオミニジャック
◇シガー電源:DC12V/24V 車対応
◇動作温度:0~60℃
◇TVチューナー:ワンセグ
- 用途
- 12V24V車対応 TV テレビ 2画面表示切替 交差点 ジャンクション
- 付属品
- 専用取付スタンド、スタンド固定皿、専用シガー電源アダプター、取扱説明書兼保証書
- 質量(g)
- 413
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 22.3×2.1×13.6
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(6.09MB)
カーナビゲーション の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~
液晶保護フィルム BMW Mini / Mini Clubman / Mini Convertible 8.8 インチ ナビ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,418¥2,198
液晶保護フィルム Honda CONNECTナビ 11.4インチ LXM-264ZFLi 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
液晶保護フィルム OTTOCAST OttoScreen Droid Pro / AI 11.4 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla(ゴリラ) CN-GP550D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498カテゴリ
















![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)





