上腕式血圧計【Bluetooth連携モデル】
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。データ通信で簡単に日々の健康管理をサポートします。Bluetooth(R)通信でスマートフォンと連携させ、自社開発アプリ「ウェルネスノート」に転送された測定データをグラフや数値で確認することができます。ボタン一押しで簡単に測定できます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。メモリ機能搭載。180メモリ×2人分を記録します。ACアダプター付きです。
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 197
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池(1.5V)4本または専用ACアダプター
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 96×130×45
- 測定範囲(cm)
- 腕周:22~32
- 使用環境温度(℃)
- +5~+40
- 電池寿命
- 連続約300回使用可能(アルカリ乾電池使用時)
- 保存温度範囲(℃)
- -20~+55
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器承認番号:308AKBZX00003000
- 医薬品医療機器等法
- 家庭用管理医療機器
- 保存湿度範囲(%RH)
- 10~93
- 使用湿度範囲(%RH)
- 15~93
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ




























