オージープランツの土

オージープランツの土 - 花ごころ

オージープランツとはオーストラリアやニュージーランドなどの南半球に自生する植物の総称です。 昨今日本でも人気のオージープランツ♪専用肥料が登場しました!
水はけを良くして、幹をしっかり支える鉱物素材を多く配合された培養土です。
用土をオージープランツに適した弱酸性に調整しました。
過剰なリン酸成分の影響を抑える赤玉土を配合しました。
オージープランツはオーストラリア大陸に原生する植物で、雨期乾期がはっきりとした乾燥地で生育します。また、リン酸成分に乏しく、貧栄養の酸性土壌で育つので、多くの肥料成分を必要としません。特にクラスター根を持つ種類には、根の障害を避けるためにリン酸などの肥料成分が少ない用土が適しています。

仕様
【EC】~0.2(mS/cm)
その他
【肥料配合】なし
容量(L)
12
pH
5.5 ± 0.5
主原料
軽石、赤玉土、ココナッツファイバー、ピートモス
内容量
1個(12L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819722874977445207706
¥1,650
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする