オリーブの肥料

オリーブの肥料 - 花ごころ

健康的なオリーブを育てる有機たっぷりの肥料です。
海藻成分が根を良く張らせます。
まろやかな肥料効果で安心です。

容量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×235×45
肥料の種類
指定配合肥料
肥料の名称
園芸肥料1号
成分(チッソN-リン酸P-カリK)
4-5-1
内容量
1個(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819720954977445059503
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする