曜日別特売

COOLCORE アイスバラクラバマスク

COOLCORE アイスバラクラバマスク - COVER WORK(カバーワーク)COOLCORE アイスバラクラバマスク - COVER WORK(カバーワーク)COOLCORE アイスバラクラバマスク - COVER WORK(カバーワーク)COOLCORE アイスバラクラバマスク - COVER WORK(カバーワーク)COOLCORE アイスバラクラバマスク - COVER WORK(カバーワーク)COOLCORE アイスバラクラバマスク - COVER WORK(カバーワーク)COOLCORE アイスバラクラバマスク - COVER WORK(カバーワーク)COOLCORE アイスバラクラバマスク - COVER WORK(カバーワーク)

COOLCORE(R)(機能性冷感生地)を使用したバラクラバマスク。
頭部から首元までしっかりカバー。
伸縮性のある生地なので位置調節や露出も簡単にできます。
生地に水分が含まれていれば、何度でも冷感効果を発揮。
水分は水でも汗でも冷感効果を発揮可能。
紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+
ポリマーや合成樹脂、防腐剤等を一切不使用な安心素材。
ご家庭での洗濯が可能で、洗濯後も冷感効果は損なわれない。

材質
クールコア部分:ポリエステル93% ポリウレタン7% / メッシュ部分:ナイロン88% ポリウレタン12%
内容量
1枚
注意
※COOLCORE アイスバラクラバマスク
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FT-5820 8199582581995825FT-5820グレー
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
FT-5820 8199592081995920FT-5820ブラック
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする