曜日別特売

[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース

[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース - iFace

Faceで人気シリーズのReflectionからAirPods用ケースが登場しました。
Reflectionスマホケースをギュッと小さくしたようなデザイン。
カラフルなふちとクリアの表面で、ケースを着けた状態でもAirPods本体が見えるのがおしゃれ。
Reflectionスマホケースやタブレットケース、Hang andショルダーストラップとカラーコーデを楽しもう。
カラビナでカバンやベルトループなどに装着可能
ポリカーボネートとTPU、2つの素材でしっかり守る
クリア表面にシールを貼ってアレンジOK
ケースをつけたままワイヤレス充電可能

付属品
カラビナ、上ケース貼り付け用両面テープ
仕様
【ワイヤレス充電】○
材質
ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金
質量(g)
13
内容量
1個
注意
※同梱されているマニュアルに沿って貼り付けてください。
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の分解、加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※デジタルデバイス本体は付属しておりません。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※Apple Watch用充電器で充電する場合は本製品を外してください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※衣服によっては引っかかったり、破れたりするおそれがあります。
※上ケースの粘着力が低下し外れることがありますので、付け外しは極力控えてください。
※上ケース内側に両面テープを貼り付けてからご使用ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8199113541-188549ペールブルー5.8×7.6×2.6、【カラビナ】3.6×2.4
オープン
¥2,400
¥2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
8199115141-188532ベージュ5.8×7.6×2.6、【カラビナ】3.6×2.4
オープン
¥2,400
¥2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
8199116941-188525ネイビー【カラビナ】3.6×2.4【本体】5.8×7.6×2.6
オープン
¥2,400
¥2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
8199118741-188518グレー【カラビナ】3.6×2.4【本体】5.8×7.6×2.6
オープン
¥2,400
¥2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
8199120541-188501ブラック5.8×7.6×2.6、【カラビナ】3.6×2.4
オープン
¥2,400
¥2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする