GP43 容量エコマーク入ゴミ袋透明 45L

GP43 容量エコマーク入ゴミ袋透明 45L - ハウスホールドジャパン

再生原料を40%使用し、エコマーク認証を受けたポリ袋です。エコマーク認証を受けている為、グリーン購入法にも対応しています。

厚さ(mm)
0.025
色
透明
容量(L)
45
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
内容量
1個(10枚)
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。可燃物ですので火のそばに置かないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81997600GP43
オープン
¥269
¥296(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする