ラディクール放射冷却 ネックガード

ラディクール放射冷却 ネックガード - ブレインラディクール放射冷却 ネックガード - ブレインラディクール放射冷却 ネックガード - ブレインラディクール放射冷却 ネックガード - ブレインラディクール放射冷却 ネックガード - ブレインラディクール放射冷却 ネックガード - ブレイン

世界初!『Radi-Cool ラディクール の「 放射冷却メタマテリアル技術」』とは
「ラディクール」には、新開発した「 放射冷却メタマテリアル技術」が導入されています。全ての物体は、熱を電磁波として放射することで物体自体の温度を下げることができます。この現象を放射冷却と言います。しかし、大気が地表から放射された電磁波の半分近くを吸収し地表に戻してしまうことで、地球を温室のように暖めます。放射メタマテリアル技術とは、マイクロナノ構造とサイズ調整を駆使することで、物体からの熱放射を、大気にほとんど吸収されることのない領域である「大気の窓」と呼ばれる波長帯(8μm~13μm) に集約させ、地球の熱を宇宙空間へ放出させることのできる技術です。環境負荷なく省エネ効果を高め、ゼロエネルギーで物体を冷却する世界初の技術として、科学雑誌「サイエンス」英国の経済雑誌「エコノミスト」に掲載され、世界的な関心を集めています。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。
【冷却効果】直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」を使用!
【85%以上の日射反射率+放射冷却素材(熱を逃がす力)】のダブルパンチで表面および内側の温度上昇を抑え涼しく快適に使用できます。
【紫外線対策:UVカット】紫外線遮へい率99%以上!日差しの強い日でも紫外線を気にせず外でご使用いただけます。
【防水加工】水を通さないため雨天時も安心してご使用いただけます。

材質
本体:ポリエステル100%(Radi-cool放射冷却膜塗布)
メッシュ部:ポリエステル100%
クリップ:プラスチック
用途
作業用・レジャー用/UVカット/熱中症対策/日除け/紫外線対策
セット内容
ネックガード×1個
外寸(cm)
約幅25×奥行20
内容量
1個
注意
※ご使用のヘルメット、帽子に装着してご使用ください。
※ヘルメットや帽子は付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82014287BRA-60007
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする