200万画素フルHDデジタルカメラ

200万画素フルHDデジタルカメラ - アームスシステム200万画素フルHDデジタルカメラ - アームスシステム200万画素フルHDデジタルカメラ - アームスシステム200万画素フルHDデジタルカメラ - アームスシステム200万画素フルHDデジタルカメラ - アームスシステム

観察画像の保存から簡易二次元計測まで、カメラ本体に搭載しています。カメラに繋げたUSBマウスで操作します。

セット内容
カメラ本体、電源アダプター×1、HDMIケーブル/USBケーブル×各1本、USBマウス×1(試供品)、USBメモリー×1(試供品)
有効画素数
1920x1080
インターフェース
HDMI出力×1、USB2.0出力×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、UVC出力×1、DC12V 1A 電源入力
保存形式
画像:BMP/JPEG/MP4
主な機能
・露出調整・WB調整・デジタル10倍ズーム・画像左右/垂直反転・画像フリーズ・静止画/動画撮影・ライン表示など ※UVC出力時、これらの本体機能は使用不可
マウント
カメラ:Cマウント
記録メディア
USBメモリー
フレームスピード(fps)
60
画素サイズ(μm)
3.75x3.75
イメージセンサー
1/2インチCMOS
内容量
1台
注意
※別途、映像出力するための外部ディスプレイが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032460AR-YW3630
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする