院内PHS用ストラップ 医療スタッフ 赤

院内PHS用ストラップ 医療スタッフ 赤 - ナビス(アズワン)院内PHS用ストラップ 医療スタッフ 赤 - ナビス(アズワン)院内PHS用ストラップ 医療スタッフ 赤 - ナビス(アズワン)

院内で使用する医療用PHSであることが表示できる、PHS用ストラップです。
PHSをポケットに収納する際にかさばらないサイズのストラップになっています。
PHS以外にも、ストラップ取付穴が開いているもの(スマホケース等)であれば、取り付けることが可能です。

材質
テープ部/ポリエステル、取り付け具/ポリアセタール
全長(mm)
ストラップ:約180
色
赤
表示内容
医療スタッフ
アズワン品番
4-7363-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82039740MDS-RD
¥540
¥535
¥589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする