小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ
お子様の身長に合わせてサイズを選べます。
アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。
お子様に人気なアニマル柄ご用意しています。
- 仕様
- ※組み立て式(要工具)
- 材質
- マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)
- 質量(kg)
- 約20
- 耐荷重(kg)
- 250kg
- 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
- 600×1600×600
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察台 の新着商品
カテゴリ

















