曜日別特売

立ったまま座るベンチ スベラーン TSBシリーズ

立ったまま座るベンチ スベラーン TSBシリーズ - ナビス(アズワン)立ったまま座るベンチ スベラーン TSBシリーズ - ナビス(アズワン)立ったまま座るベンチ スベラーン TSBシリーズ - ナビス(アズワン)立ったまま座るベンチ スベラーン TSBシリーズ - ナビス(アズワン)

カラー展開が豊富な壁際専用ベンチです。
腰掛けタイプの一人用・二人用ベンチです。
座面はすべりにくい張地を使用しています。
座面に傾斜が付いているので、楽に立ち座りができます。
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭可能です。

材質
本体/木枠(ウレタンフォーム)、張地/合皮レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム対応)
質量(kg)
28.5
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×460×800
座面高さ(mm)
(傾斜付)手前/600、奥/670
アズワン品番
9-1604-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82039907TSB-1500-P 1500×460×800mm ピンク
¥148,000
¥139,800
¥153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする