火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ

火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ - azbil(旧:山武)

● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視
● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり)
● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置
● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視

用途
● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視
● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり)
● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置
● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視
適合
都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎
材質
-
材質(本体)
-
質量(g)
約3000
タイプ
感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD700
使用温度範囲(℃)
-
保護構造
IP65(NEMA4相当)
消費電力(W)
-
耐電圧
-
コード長さ(m)
-
材質(ケース)
アルミニウム
電源電圧(V)
AC 100 50/60Hz
保存温度範囲(℃)
-20~70
感度調整
感度選択スイッチ容量:感度A、B切り替え用、DC48V、20mAを使用してください、感度調節範囲:火炎監視時間Duty0~98%(形C7076Aと同じ)感度調節器はロックナット付
耐衝撃(m/s2)
-
耐振動
5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h
各種認証
-
組み合せ適合品番
-
保存湿度範囲(%RH)
40℃、90以下
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51842509AUD700C0000D
¥1,110,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
51842518AUD700C0000E
¥1,240,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
51842527AUD700C0000H
¥1,290,000
¥1,288,000
¥1,416,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
51842536AUD700C0000Y
¥1,160,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする