火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD900シリーズ

火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD900シリーズ - azbil(旧:山武)

● 紫外線(185~270nm)を検出する感度調節付アドバンストUV方式
● **連続自己点検方式(シャッター機構付)**により疑似火炎信号を常時監視
● 耐圧防爆構造で防爆エリアへの設置が可能
● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも安定検出でき、他バーナ火炎の干渉を受けにくい

用途
● 防爆エリアに設置される工業炉・加熱炉・ボイラの火炎監視
● 連続運転バーナでセルフチェックが必須な燃焼設備
● 低カロリー燃料ガスを使用する防爆仕様の燃焼装置
● 多本ガスバーナ設備における防爆対応の個別火炎監視
適合
都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎
材質
-
材質(本体)
-
質量(g)
約8900
タイプ
耐圧防爆形感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD900
使用温度範囲(℃)
-20~60
保護構造
IP67
消費電力(W)
7以下(シャッタを含む)
耐電圧
-
コード長さ(m)
-
材質(ケース)
アルミニウム
電源電圧(V)
AC 100 50/60Hz
保存温度範囲(℃)
-20~70
感度調整
火炎監視時間Duty 0~98%(形C7076Dと同じ)感度調節器はロックねじ付
耐衝撃(m/s2)
-
耐振動
5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h
各種認証
耐圧防爆構造d2G4(社)産業安全技術協会検定合格証番号第T69909号
組み合せ適合品番
-
保存湿度範囲(%RH)
40℃、90以下
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51842554AUD900C0000D
¥1,960,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
51842570AUD900C0000E
¥2,080,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
51842579AUD900C0000H
¥2,130,000
¥2,098,000
¥2,307,800(税込)
81日以内出荷
返品不可
51842588AUD900C0000Y
¥2,010,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする