軽くて割れないフィルムミラー 大型タイプ
【軽量2.2kg】【地震対策】ガラス不使用の、割れないフィルム素材を使用した割れないミラーです。横幅最大100cm、高さ最大180cmの大型サイズでジムやスタジオの業務用、自宅でのトレーニング用などにピッタリなミラーになっております。大型サイズフレームレス設計になっているのでお部屋に馴染むとともに、複数枚繋げて使用しても境目が邪魔になりません。また最大サイズでも重さは2.2kgと軽量です。持ち運びの際は、付属品の手袋を使用することで、指紋や傷も心配ありません。汚れた際も付属品のクリーナークロスをご利用ください。そして設置時は、ゴム脚シール付きなので縦掛け使用でも滑りずらく、裏面の壁掛け紐を使用して壁に掛けるでもどちらでも対応しています。お子様やペットのいるご家庭でも怪我の心配がなく、安全にお使いいただけます。地震対策にもかなり安心です
- 付属品
- 手袋、壁掛け紐、専用クロス
- 形状
- 四角
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
寸法(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
理美容小物 の新着商品
カテゴリ