曜日別特売

バラクラバ(フリース)

バラクラバ(フリース) - BUFF(バフ)バラクラバ(フリース) - BUFF(バフ)バラクラバ(フリース) - BUFF(バフ)

寒冷環境下での屋外作業向けに設計された高保温バラクラバです。PrimaLoft Bioフリース素材を採用し、優れた保温性を発揮します。頭部、顔周り、首元をカバーし、冷気による体温低下を抑えます。リサイクル素材を使用した環境配慮型製品です。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。防臭加工により長時間の着用でも快適な状態を維持します。フラットシーム構造により肌への刺激を軽減します。ヘルメットや保護帽のインナーとしても使用できます。寒冷環境下での屋外作業や低活動時の防寒対策に適しています。

仕様
【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013
ブラック
サイズ
大人用
質量(g)
37
混率(%)
本体生地:リサイクルポリエステル100
寸法(cm)
首回り:52
高さ(cm)
47
内容量
1個
注意
※洗濯表示(30℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82055499130782.999.10.00
5,530
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする