キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
高さH(mm)
呼び径(A)
半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205614725A12825頂部半径:125
¥1,010
¥389
¥428(税込)
5日以内出荷
8226809865A2-1/24265頂部半径:270
¥3,770
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
8205628710A3/81710頂部半径:62
¥800
¥309
¥340(税込)
5日以内出荷
82270591100A455100頂部半径:405
¥11,420
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
8205633940A1-1/23240頂部半径:170
¥1,670
¥649
¥714(税込)
5日以内出荷
8227211580A34580頂部半径:310
¥5,280
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
8205647015A1/22015頂部半径:78
¥710
¥279
¥307(税込)
5日以内出荷
820567598A1/4158頂部半径:50
¥800
¥309
¥340(税込)
5日以内出荷
8205682050A23650頂部半径:215
¥2,240
¥859
¥945(税込)
5日以内出荷
8205716120A3/42420頂部半径:95
¥810
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
8205732832A1-1/43032頂部半径:150
¥1,450
¥559
¥615(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする