日本継手(旧:JFE継手)
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
注意
※呼び径6~10Aはスチール製になります。
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
呼び径(B)
寸法b(mm)
呼び径(A)
二面幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82055736
10A
スチール製
3/8
8
10
12
¥
430
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
82055745
15A
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
1/2
10
15
14
¥
380
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
82266488
150A
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
6
28
150
77
¥
29,940
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
82056269
6A
スチール製
1/8
5
6
7
¥
430
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
82055779
32A
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
1-1/4
13
32
23
¥
850
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
82270137
80A
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
3
19
80
46
¥
2,940
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
82057389
8A
スチール製
1/4
7
8
9
¥
430
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
82055989
40A
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
1-1/2
14
40
26
¥
1,030
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
82272551
125A
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
5
25
125
67
¥
21,770
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
82055998
20A
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
3/4
11
20
17
¥
480
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
82272980
100A
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
4
22
100
58
¥
7,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
82056698
50A
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
2
15
50
32
¥
1,500
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
82057696
65A
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
2-1/2
18
65
41
¥
2,580
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
82058080
25A
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
1
12
25
19
¥
560
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材